text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schnellwechsel-Scheibe 120/S/50

Artikelnummer S0823.050.120
Anwendung Schleifen
Form Flat
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 30000
Durchmesser 50
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 50
Körnung 120

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Form Flat
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 30000
Durchmesser 50
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 50
Körnung 120
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Asphalt Nein
Geeignet für Ziegel Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Beton/Betonstein Nein
Geeignet für Porenbeton Nein
Geeignet für Gussrohre Nein
Geeignet für Blaustein Nein
Geeignet für Kalksandstein Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Nein
Geeignet für Schamotte Nein
Geeignet für Waschbeton Nein
Geeignet für Dachziegel Nein
Diamantscheibe Nein
Geeignet für Holz Nein
Schalenrad Nein
Partikel-Typ Zirkon Korund
Granulierung nach CAMI 120
Geeignet für Porenbeton Nein
X-Lock-Haltevorrichtung Nein
Segmentierung Keiner
Material Trägerplatte Plastic
Fächerscheibe Nein
Marke Klingspor
Gewicht pro Stück (g) 4
Model QMC 409
Type Quick-Change Disc

Artikelnummern

Artikelnummer S0823.050.120
EAN 4014855124268
UBB 500571085785
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 295339
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.