text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schleiftopf A30 R 100/55 mm Stahl 30 Bohrung 22,23 mm

Artikelnummer 2I664097
Anwendung Schleifen
Form Gekröpft
Dicke (mm) 55
Durchmesser der Scheibe (mm) 110
Durchmesser der Schleifscheibe (mm) 100

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Form Gekröpft
Dicke (mm) 55
Durchmesser der Scheibe (mm) 110
Durchmesser der Schleifscheibe (mm) 100
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Schalenrad Ja
Partikel-Typ Corundum
Marke Klingspor
Model A 30 R Supra; Kronenflex
Type Grinding Disc

Beschreibung

For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Artikelnummern

Artikelnummer 2I664097
EAN 4014855021147
UBB 500513230663
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 13728
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.