text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schleifschwamm 125 x 89 x 25 G60

Artikelnummer 9T199607
Breite 89
Dicke (mm) 25
Länge (mm) 125
Körnung 60
Geeignet für Blaustein Nein

Spezifikationen

Breite 89
Dicke (mm) 25
Länge (mm) 125
Körnung 60
Geeignet für Blaustein Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Nein
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Farbe Ja
Geeignet für Glas Ja
Partikel-Typ Aluminium oxide
Mit Handgriff Nein
Marke Klingspor
Model SK 700 A
Type Abrasive Block

Beschreibung

Advantages: Suitable for flat or upright use on all four sides - The angled edge (approx. 45°) makes it an exceptional choice for narrow, tapering workpiece contours - Excellent contouring and pressure distribution thanks to flexible foam core - Robust, washable and reusable

Artikelnummern

Artikelnummer 9T199607
EAN 4014855302062
UBB 500695756402
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 337846
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.