Coated products
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
Coated products
4C298418
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
Klingspor Schleifschwamm 125 x 89 x 25 G120
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4C298418
Breite
89
Dicke (mm)
25
Länge (mm)
125
Körnung
120
Geeignet für Blaustein
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
89
Dicke (mm)
25
Länge (mm)
125
Körnung
120
Geeignet für Blaustein
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Naturstein
Nein
Geeignet für Holz
Ja
Geeignet für Stein
Nein
Geeignet für Farbe
Ja
Geeignet für Glas
Ja
Partikel-Typ
Aluminium oxide
Mit Handgriff
Nein
Marke
Klingspor
Model
SK 700 A
Type
Abrasive Block
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Advantages: Suitable for flat or upright use on all four sides - The angled edge (approx. 45°) makes it an exceptional choice for narrow, tapering workpiece contours - Excellent contouring and pressure distribution thanks to flexible foam core - Robust, washable and reusable
Artikelnummern
Artikelnummer
4C298418
EAN
4014855255740
UBB
500695723816
UNSPSC
31191500
Hersteller Artikel Nr
331019