text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schleifklotz H655 ASSORTI


Universell einsetzbarer Handschleifklotz für den Finish- und Reinigungsschliff. Auf vielen Materialien einsetzbar. Reinigungsleistung verstärkt sich durch Einsatz von Hilfsstoffen deutlich. Weiches Schleifen dank elastischer Struktur. Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung

Artikelnummer S0680.001.100
Breite 80
Dicke (mm) 20
Länge (mm) 50
Material des Trägers Plastic
Körnung 240
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 80
Dicke (mm) 20
Länge (mm) 50
Material des Trägers Plastic
Körnung 240
Geeignet für Blaustein Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Stein Ja
Geeignet für Farbe Ja
Geeignet für Glas Ja
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Mit Handgriff Nein
Marke Klingspor
Gewicht pro Stück (g) 100
Model SFK 655 Set
Type Hand Block Set

Artikelnummern

Artikelnummer S0680.001.100
EAN 4014855021789
UBB 500504796532
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 72129
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.