text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schleifklotz 100 x 70 x 25

Artikelnummer 0V698797
Breite 70
Form Rectangle
Dicke (mm) 25
Länge (mm) 100
Werkstoff Aluminium oxide
Material des Trägers Schaumstoff
Körnung 120

Spezifikationen

Breite 70
Form Rectangle
Dicke (mm) 25
Länge (mm) 100
Werkstoff Aluminium oxide
Material des Trägers Schaumstoff
Körnung 120
Geeignet für Blaustein Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Nein
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Farbe Ja
Geeignet für Glas Ja
Partikel-Typ Aluminium oxide
Mit Handgriff Nein
auswaschbar Ja
Marke Klingspor
Model SK 500
Type Abrasive Block

Artikelnummern

Artikelnummer 0V698797
EAN 4014855100941
UBB 500513181734
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 225166
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.