text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schleifgitter 80x133 G80

Artikelnummer 5P426815
Breite 80
Typ Rectangle
Länge (mm) 133
Wasserdicht Ja
Geeignet für Holz Ja

Spezifikationen

Breite 80
Typ Rectangle
Länge (mm) 133
Wasserdicht Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Farbe Ja
Mit Perforation zur Staubabsaugung Ja
Granulierung nach CAMI 80
Geeignet für Spachtelmasse Ja
Marke Klingspor
Model AN 400
Type Abrasive Screen

Beschreibung

Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Artikelnummern

Artikelnummer 5P426815
EAN 4014855302734
UBB 500695762673
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 337892
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.