text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schleifgitter 80x133 G320

Artikelnummer 5E030909
Breite 80
Typ Rectangle
Länge (mm) 133
Form des Stempels Keiner
Wasserdicht Ja

Spezifikationen

Breite 80
Typ Rectangle
Länge (mm) 133
Form des Stempels Keiner
Wasserdicht Ja
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Metall Nein
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Farbe Ja
Geeignet für Glas Nein
Mit Perforation zur Staubabsaugung Ja
Haken- und Ösenverschluss Nein
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 320
Streuung Open
Lochmuster Keiner
Vliesstoff-Feinheit Extra fein
Geeignet für Spachtelmasse Ja
Marke Klingspor
Model AN 400
Type Abrasive Screen

Beschreibung

Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Artikelnummern

Artikelnummer 5E030909
EAN 4014855302796
UBB 500695763259
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 337895
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.