text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schleifband 105 x 620 K40(LS309XH)

Artikelnummer S0780.060.040
Breite 105
Typ -
Länge (mm) 620
Form des Stempels Keiner
Wasserdicht Nein
Material des Trägers Baumwolle
Geeignet für rostfreien Stahl Nein

Spezifikationen

Breite 105
Typ -
Länge (mm) 620
Form des Stempels Keiner
Wasserdicht Nein
Material des Trägers Baumwolle
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Farbe Ja
Geeignet für Glas Nein
Mit Perforation zur Staubabsaugung Nein
Haken- und Ösenverschluss Nein
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 40
Streuung Dense
Art der Gurtverbindung Überlappende Verbindung
Besonderheit der Gurtverbindung Diagonaler Schnitt
Lochmuster Keiner
Vliesstoff-Feinheit Feinheit grob
Geeignet für Spachtelmasse Ja
Marke Klingspor
Gewicht pro Stück (g) 217.833
Model LS 309 XH
Type Sanding Belt

Artikelnummern

Artikelnummer S0780.060.040
EAN 4014855023011
UBB 500500748925
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 7030
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.