text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Reinigungsvlies 100x13x13

Artikelnummer S0557.000.100
Breite 13
Anwendung Schleifen
Form Flat
Dicke (mm) 13
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 7600
Durchmesser 100
Typ Rabatt

Spezifikationen

Breite 13
Anwendung Schleifen
Form Flat
Dicke (mm) 13
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 7600
Durchmesser 100
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 100
Material des Trägers Vlies
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Asphalt Nein
Geeignet für Ziegel Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Beton/Betonstein Nein
Geeignet für Porenbeton Nein
Geeignet für Gussrohre Nein
Geeignet für Blaustein Nein
Geeignet für Kalksandstein Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Ja
Geeignet für Schamotte Nein
Geeignet für Waschbeton Nein
Geeignet für Dachziegel Nein
Diamantscheibe Nein
Bohrungsdurchmesser 13
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Stein Ja
Geeignet für Farbe Ja
Schalenrad Nein
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Geeignet für Porenbeton Nein
Vliesstoff-Feinheit Feinheit grob
X-Lock-Haltevorrichtung Nein
Segmentierung Keiner
Fächerscheibe Nein
Geeignet für Spachtelmasse Ja
Marke Klingspor
Gewicht pro Stück (g) 100
Warennummer 68053000
Model PW 2000
Type Nonwoven Disc

Artikelnummern

Artikelnummer S0557.000.100
EAN 4014855030361
UBB 500504166975
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 194625
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.