text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Nylon Gurtband 30x610

Artikelnummer 6Z916938
Breite 30
Typ -
Länge (mm) 610
Form des Stempels Keiner
Wasserdicht Nein

Spezifikationen

Breite 30
Typ -
Länge (mm) 610
Form des Stempels Keiner
Wasserdicht Nein
Material des Trägers Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Farbe Nein
Geeignet für Glas Nein
Mit Perforation zur Staubabsaugung Nein
Haken- und Ösenverschluss Nein
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 180
Streuung Andere
Art der Gurtverbindung Stoßgelenk
Besonderheit der Gurtverbindung Andere
Lochmuster Keiner
Vliesstoff-Feinheit Feinheit sehr fein
Geeignet für Spachtelmasse Nein
Marke Klingspor
Model NBF 800
Type SCM File Belt

Beschreibung

Advantages: Special product for surface finishing with hand tool belt grinders - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matt finishing and roughening - Minimal clogging and long service life - Suitable for dry and wet grinding

Artikelnummern

Artikelnummer 6Z916938
EAN 4014855088966
UBB 500513293034
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 258704
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.