Deburring discs
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
Nichtgewebte Schleifmittel
Deburring discs
3L084236
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
Klingspor Mahlbecher C16 R 100/55 mm Stein/Beton (evtl. Guss) 16 Bohrung 22,23 mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
3L084236
Anwendung
Schleifen
Form
Gekröpft
Dicke (mm)
55
Durchmesser der Scheibe (mm)
110
Durchmesser der Schleifscheibe (mm)
100
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schleifen
Form
Gekröpft
Dicke (mm)
55
Durchmesser der Scheibe (mm)
110
Durchmesser der Schleifscheibe (mm)
100
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Partikel-Typ
Siliziumkarbid
Vliesstoff-Feinheit
Feinheit grob
Marke
KLINGSPOR
Model
C 16 R Supra; Kronenflex
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø
Artikelnummern
Artikelnummer
3L084236
EAN
4014855012664
UBB
500513230747
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
13727
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen