Flap discs
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
Nichtgewebte Schleifmittel
Flap discs
S0574.000.040
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
Klingspor Fächerscheibe SMT 626 Supra dm 115 mm Körnung 40 6 deg konisch gebeizt.
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
TE/SUPRA/SMT626/CS461X/40/N/GEW/115X22,2
Gesamte Beschreibung
Artikelnummer
S0574.000.040
Anwendung
Schleifen
Form
Andere
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
13300
Durchmesser
115
Typ
Rabatt
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schleifen
Form
Andere
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
13300
Durchmesser
115
Typ
Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm)
115
Material des Trägers
Andere
Körnung
40
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.23
Partikel-Typ
Corundum
Granulierung nach CAMI
40
Model
SMT 626 Supra
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
S0574.000.040
EAN
4014855011124
UBB
240216459240
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
321689
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen