text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Klebeschleifteller PS 22 K 150 mm Körnung 120 für Holz / Metallkorund


SC/PS22K/120/S/150

Artikelnummer S0187.000.120
Anwendung Schleifen
Durchmesser 150
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 150
Material des Trägers Papier
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Durchmesser 150
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 150
Material des Trägers Papier
Körnung 120
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Farbe Ja
Haken- und Ösenverschluss Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 120
Streuung Halb offen
Lochmuster Keiner
Geeignet für Spachtelmasse Ja
Marke Klingspor
Gewicht pro Stück (g) 8
Model PS 22 K
Type Grinding Disc

Artikelnummern

Artikelnummer S0187.000.120
EAN 4014855019540
UBB 500501453533
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 6937
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.