text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Klebeschleifteller PS 22 K 125 mm Körnung 80 für Holz / Metallkorund


SC/PS22K/80/S/125

Artikelnummer S0186.000.080
Anwendung Schleifen
Durchmesser 125
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Material des Trägers Papier
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Durchmesser 125
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Material des Trägers Papier
Körnung 80
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Farbe Ja
Haken- und Ösenverschluss Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 80
Streuung Halb offen
Lochmuster Keiner
Geeignet für Spachtelmasse Ja
Marke Klingspor
Gewicht pro Stück (g) 9
Model PS 22 K
Type Grinding Disc

Artikelnummern

Artikelnummer S0186.000.080
EAN 4014855019533
UBB 240216433906
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 6774
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.