text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Klebeschleifteller PS 22 K 115 mm Körnung 320 für Holz / Metallkorund


SC/PS22K/320/S/115

Artikelnummer S0185.000.320
Anwendung Schleifen
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Material des Trägers Papier
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Material des Trägers Papier
Körnung 320
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Farbe Ja
Haken- und Ösenverschluss Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 320
Streuung Halb offen
Geeignet für Spachtelmasse Ja
Marke Klingspor
Gewicht pro Stück (g) 32
Model PS 22 K
Type Grinding Disc

Artikelnummern

Artikelnummer S0185.000.320
EAN 4014855054817
UBB 240216476079
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 95561
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.