Bohrgrate
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
Fräsen
Bohrgrate
4J215907
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
Klingspor HM Fräsenset HF100INOX Carbide 9,6X6
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4J215907
Anzahl der Teile
5
Verzahnung
Sonderschnitt INOX
Durchmesser der Fräsung (mm)
9.6 - 9.6
Durchmesser des Schaftes (mm)
6 - 6
Werkstoff Schneiden
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anzahl der Teile
5
Verzahnung
Sonderschnitt INOX
Durchmesser der Fräsung (mm)
9.6 - 9.6
Durchmesser des Schaftes (mm)
6 - 6
Werkstoff Schneiden
Andere
Marke
Klingspor
Model
HF 100 Inox
Type
Carbide Burrs Set
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Properties: 5 piece burr set, cut 11, in a Klingspor screw box - Contents: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204) Advantages: Presentation of the high performance Inox cut - Practical and safe storage of the burrs - Optimized cut for working on austenitic, corrosion and acid-proof stainless steels - Considerably higher stock removal rate compared to the standard double cut
Artikelnummern
Artikelnummer
4J215907
EAN
4014855277018
UBB
500695748417
UNSPSC
31390000
Hersteller Artikel Nr
334221