text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Grobreinigungsscheibe NCD 200 dm115xmm Bohrung 22,23 mm


Spezielles SiC- Reinigungsvlies zum Entfernen von Anlauffarben, Reinigen von Oberflächen. Kein Zusetzen durch offene Struktur

Artikelnummer S0810.115.022
Breite 115
Anwendung Schleifen
Form Flat
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 10450
Durchmesser 115
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Breite 115
Anwendung Schleifen
Form Flat
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 10450
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Material des Trägers Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Asphalt Nein
Geeignet für Ziegel Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Beton/Betonstein Nein
Geeignet für Porenbeton Nein
Geeignet für Gussrohre Nein
Geeignet für Blaustein Nein
Geeignet für Kalksandstein Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Nein
Geeignet für Schamotte Nein
Geeignet für Waschbeton Nein
Geeignet für Dachziegel Nein
Diamantscheibe Nein
Bohrungsdurchmesser 22.23
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Farbe Ja
Schalenrad Nein
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Geeignet für Porenbeton Nein
Vliesstoff-Feinheit Feinheit grob
X-Lock-Haltevorrichtung Nein
Segmentierung Keiner
Material Trägerplatte Glasgewebe
Fächerscheibe Nein
Geeignet für Spachtelmasse Ja
Marke Klingspor
Gewicht pro Stück (g) 80
Model NCD 200
Type Cleaning Disc

Artikelnummern

Artikelnummer S0810.115.022
EAN 4014855090464
UBB 500504217133
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 259043
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.