Fiber discs
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Fiber discs
S0410.000.060
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
Klingspor Fiberscheibe CS 565 Durchmesser 115 mm Körnung 60 Edelstahl Zirkonium
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
S0410.000.060
Anwendung
Schneiden
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
13200
Durchmesser
115
Typ
Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm)
115
Körnung
60
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
13200
Durchmesser
115
Typ
Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm)
115
Körnung
60
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22
Partikel-Typ
Corundum
Granulierung nach CAMI
60
Lochmuster
Sternförmiges Loch
Marke
Klingspor
Gewicht pro Stück (g)
19
Warennummer
68053000
Model
CS 565
Type
Fiber Disc
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
S0410.000.060
EAN
4014855032525
UBB
240216440919
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
6687