text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fiberscheibe CS 561 Durchmesser 180 mm Körnung 24 für Holz-/Metallkorund


Artikelnummer S0406.000.024
Anwendung Schleifen
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 8500
Durchmesser 180
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 180
Körnung 24
Geeignet für Kunststoff Ja
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 8500
Durchmesser 180
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 180
Körnung 24
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 24
Lochmuster Sternförmiges Loch
Marke Klingspor
Gewicht pro Stück (g) 80
Warennummer 68053000
Model CS 561
Type Fiber Disc

Artikelnummern

Artikelnummer S0406.000.024
EAN 4014855012800
UBB 240216012650
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 11058
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.