text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fiberscheibe CS 561 Durchmesser 180 mm Körnung 120 für Holz-/Metallkorund

Artikelnummer S0406.000.120
Anwendung Schleifen
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 8500
Durchmesser 180
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 180

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 8500
Durchmesser 180
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 180
Körnung 120
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 120
Lochmuster Sternförmiges Loch
Marke Klingspor
Gewicht pro Stück (g) 39
Model CS 561
Type Fiber Disc

Artikelnummern

Artikelnummer S0406.000.120
EAN 4014855012794
UBB 240216013237
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 11066
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.