Fiber discs
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Fiber discs
S0401.000.100
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
Klingspor Faserdisk K100
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
S0401.000.100
Anwendung
Schleifen
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
13200
Durchmesser
115
Typ
Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm)
115
Körnung
100
Geeignet für Kunststoff
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schleifen
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
13200
Durchmesser
115
Typ
Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm)
115
Körnung
100
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22
Geeignet für Holz
Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Partikel-Typ
Corundum
Granulierung nach CAMI
100
Lochmuster
Sternförmiges Loch
Marke
Klingspor
Gewicht pro Stück (g)
18
Warennummer
68053000
Model
CS 561
Type
Fiber Disc
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
S0401.000.100
EAN
4014855013425
UBB
240216010753
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
10985