text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fächerscheibe SMT 800 dm 125 mm Körnung sehr feine konische Beize. Stahl


Hochwertiger Vliesmopteller für das Edelstahlfinish. Beste Ergebnisse auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern. Drei Feinheitsgrade

Artikelnummer S0583.125.003
Anwendung Schleifen
Form Andere
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 12200
Durchmesser 125
Typ Rabatt
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Form Andere
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 12200
Durchmesser 125
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Material des Trägers Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.23
Partikel-Typ Corundum
Vliesstoff-Feinheit Feinheit sehr fein
Marke Klingspor
Gewicht pro Stück (g) 76
Model SMT 800 Special
Type Abrasive Mop Disc

Beschreibung

Non-wovens. Particularly suitable for stainless steel finish. Removes burrs, weld seams and scratches from stainless steel workpieces. Gentle on the material and leaves a perfect surface with even grinding pattern after finishing. Bore 22.23 mm Ø

Artikelnummern

Artikelnummer S0583.125.003
EAN 4014855105861
UBB 500504372144
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 278500
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.