text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fächerscheibe SMT 628 Supra dm 115 mm Körnung 40 flach gebeizt Stahl Zirkonium


TE/SUPRA/SMT628/CS461X/40/N/GER/115X22,2

Artikelnummer S0576.000.040
Anwendung Schleifen
Form Flat
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 13300
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Form Flat
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 13300
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Material des Trägers Andere
Körnung 40
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.23
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 40
Marke Klingspor
Gewicht pro Stück (g) 32
Model SMT 628 Supra
Type Flap Disc

Artikelnummern

Artikelnummer S0576.000.040
EAN 4014855011674
UBB 240216482820
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 322790
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.