text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamanttrennscheibe DT 910 A Diamond 450X3,7X25,4

Artikelnummer 8U887275
Anwendung Schneiden
Dicke (mm) 3.7
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 4300
Durchmesser der Scheibe (mm) 450
Geeignet für Asphalt Ja

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Dicke (mm) 3.7
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 4300
Durchmesser der Scheibe (mm) 450
Geeignet für Asphalt Ja
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Beton/Betonstein Ja
Geeignet für Naturstein Ja
Diamantscheibe Ja
Bohrungsdurchmesser 25.4
Partikel-Typ Andere
Segmentbreite (mm) 3.7
Höhe der Segmente (mm) 12
Segmentierung Gezahnt
Anzahl der Segmente 30
Marke Klingspor
Model DT 910 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Beschreibung

Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Artikelnummern

Artikelnummer 8U887275
EAN 4014855217526
UBB 500636777640
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 325161
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.