Diamantblätter
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
Sägen
Diamantblätter
9A877790
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
Klingspor Diamanttrennscheibe DT 612 AB Diamond 350X3,2X25,4
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9A877790
Anwendung
Schneiden
Dicke (mm)
3.2
Durchmesser der Scheibe (mm)
350
Geeignet für Asphalt
Ja
Geeignet für Beton
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Dicke (mm)
3.2
Durchmesser der Scheibe (mm)
350
Geeignet für Asphalt
Ja
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein
Ja
Diamantscheibe
Ja
Bohrungsdurchmesser
25.4
Partikel-Typ
Andere
Segmentbreite (mm)
3.2
Höhe der Segmente (mm)
10
Segmentierung
Gezahnt
Anzahl der Segmente
21
Marke
Klingspor
Model
DT 612 AB Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Advantages: Suitable for asphalt and concrete - Specially engineered for use on both materials - High cutting speed, excellent service life
Artikelnummern
Artikelnummer
9A877790
EAN
4014855248575
UBB
500695715655
UNSPSC
31390000
Hersteller Artikel Nr
330081