text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamanttrennscheibe DT 350 AB Diamond 300X2,8X20

Artikelnummer 8A894053
Anwendung Schneiden
Dicke (mm) 2.8
Durchmesser der Scheibe (mm) 300
Geeignet für Asphalt Ja
Geeignet für Beton Ja

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Dicke (mm) 2.8
Durchmesser der Scheibe (mm) 300
Geeignet für Asphalt Ja
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Beton/Betonstein Ja
Diamantscheibe Ja
Bohrungsdurchmesser 20
Partikel-Typ Andere
Segmentbreite (mm) 2.8
Höhe der Segmente (mm) 12
Segmentierung Gezahnt
Anzahl der Segmente 18
Marke Klingspor
Model DT 350 AB Extra CEVOLUTION
Type Diamond Cutting Disc

Beschreibung

Advantages: Multi-purpose product for all repairs on asphalt and concrete thanks to laser-welded block segments, turbo segments and slanted protective segments - Can be used on gasoline-powered cutters and joint cutters with up to 10 kW

Artikelnummern

Artikelnummer 8A894053
EAN 4014855319954
UBB 500695770007
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 340232
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.