text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Klingspor Diamantschruppscheibe 180X7,8X22,23

Artikelnummer 6S931510
Anwendung Schleifen
Dicke (mm) 7.8
Durchmesser der Scheibe (mm) 180
Geeignet für Asphalt Ja
Geeignet für Beton Ja

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Dicke (mm) 7.8
Durchmesser der Scheibe (mm) 180
Geeignet für Asphalt Ja
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Beton/Betonstein Ja
Geeignet für Naturstein Ja
Diamantscheibe Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Andere
Segmentbreite (mm) 7.8
Höhe der Segmente (mm) 5.3
Segmentierung Andere
Anzahl der Segmente 22
Marke Klingspor
Model DS 600 A Supra

Beschreibung

Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Artikelnummern

Artikelnummer 6S931510
EAN 4014855256181
UBB 500695725639
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 331029
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.