Diamantschleifscheiben
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
Diamantschleifscheiben
9S294476
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
Klingspor Diamantschruppscheibe 125X7,2X22,23
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9S294476
Durchmesser der Scheibe (mm)
125
Geeignet für Asphalt
Ja
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein
Ja
Geeignet für Kalksandstein
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Durchmesser der Scheibe (mm)
125
Geeignet für Asphalt
Ja
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein
Ja
Geeignet für Kalksandstein
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Diamantscheibe
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Schalenrad
Ja
Geeignet für Porenbeton
Ja
Segmentbreite (mm)
7.2
Höhe der Segmente (mm)
5
Anzahl der Segmente
18
Marke
Klingspor
Model
DS 600 A Supra
Type
Diamond Cup Grinding Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114
Artikelnummern
Artikelnummer
9S294476
EAN
4014855256174
UBB
500695725480
UNSPSC
31191500
Hersteller Artikel Nr
331028