Diamantschleifscheiben
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
Diamantschleifscheiben
0Q066664
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
Klingspor Diamantschruppscheibe 125X7,2X22,23
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0Q066664
Anwendung
Schleifen
Dicke (mm)
7.2
Durchmesser der Scheibe (mm)
125
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schleifen
Dicke (mm)
7.2
Durchmesser der Scheibe (mm)
125
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein
Ja
Geeignet für Naturstein
Ja
Diamantscheibe
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Partikel-Typ
Andere
Segmentbreite (mm)
7.2
Höhe der Segmente (mm)
5.5
Segmentierung
Andere
Anzahl der Segmente
16
Marke
Klingspor
Model
DS 600 S Supra
Type
Diamond Cup Grinding Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Advantages: Excellent dust extraction thanks to specially designed (fan-shaped) opening - Low weight thanks to lightweight steel plate - Rugged performance and operation with minimum vibrations - M14 adapter available, see DZ 114
Artikelnummern
Artikelnummer
0Q066664
EAN
4014855256020
UBB
500695724640
UNSPSC
31191500
Hersteller Artikel Nr
331024