Diamantschleifscheiben
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
Diamantschleifscheiben
7E811250
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
Klingspor Diamantschruppscheibe 115X8,2X22,23
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7E811250
Anwendung
Schleifen
Dicke (mm)
8.2
Durchmesser der Scheibe (mm)
115
Geeignet für Asphalt
Ja
Geeignet für Beton
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schleifen
Dicke (mm)
8.2
Durchmesser der Scheibe (mm)
115
Geeignet für Asphalt
Ja
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein
Ja
Geeignet für Naturstein
Ja
Diamantscheibe
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Partikel-Typ
Andere
Segmentbreite (mm)
8.2
Höhe der Segmente (mm)
5.5
Segmentierung
Andere
Anzahl der Segmente
14
Marke
Klingspor
Model
DS 600 A Supra
Type
Diamond Cup Grinding Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114
Artikelnummern
Artikelnummer
7E811250
EAN
4014855256167
UBB
500695725225
UNSPSC
31191500
Hersteller Artikel Nr
331027