Diamantschleifscheiben
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
Diamantschleifscheiben
5B997661
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
Klingspor Diamantschruppscheibe 100X7X22,23
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5B997661
Anwendung
Schleifen
Dicke (mm)
7
Durchmesser der Scheibe (mm)
100
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schleifen
Dicke (mm)
7
Durchmesser der Scheibe (mm)
100
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein
Ja
Diamantscheibe
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Partikel-Typ
Andere
Segmentbreite (mm)
7
Höhe der Segmente (mm)
5.5
Segmentierung
Andere
Anzahl der Segmente
14
Marke
Klingspor
Model
DS 300 B Extra
Type
Diamond Cup Grinding Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114
Artikelnummern
Artikelnummer
5B997661
EAN
4014855253098
UBB
500695717636
UNSPSC
31191500
Hersteller Artikel Nr
330622