text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Aufrauhscheibe A 46 N Supra dm115xT6mm abgesetzt, Bohrung Aluminium 22,23 mm

Artikelnummer 8Z033993
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 13300
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja

Spezifikationen

Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 13300
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Partikel-Typ Corundum
Marke Klingspor
Model A 46 N Supra; Kronenflex
Type Grinding Disc

Beschreibung

For the processing of aluminium. No clogging of the disc when used on NF metals. Optimal relationship between removal and wear. Very good aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Artikelnummern

Artikelnummer 8Z033993
EAN 4014855010486
UBB 500513288752
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 6622
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.