Deburring discs
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
Nichtgewebte Schleifmittel
Deburring discs
3C973908
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
Klingspor Aufrauhscheibe A 24 R Supra dm125xT6mm gekröpft Stahlbohrung 22,23 mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
3C973908
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
12200
Durchmesser
125
Typ
Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
12200
Durchmesser
125
Typ
Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Partikel-Typ
Corundum
Marke
KLINGSPOR
Model
A 24 R Supra; Kronenflex
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
For machining steel. Also suitable for machining stainless steel. Very good aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø
Artikelnummern
Artikelnummer
3C973908
EAN
4014855010585
UBB
500513287192
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
13402
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen