Food & Dairy machine building
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
Deburring discs
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
2W457915
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
Klingspor Aufrauhscheibe A 24 R Supra dm115xT6mm gekröpft Stahlbohrung 22,23 mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2W457915
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
13300
Durchmesser
115
Typ
Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
13300
Durchmesser
115
Typ
Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Klingspor
Model
A 24 R Supra; Kronenflex
Type
Grinding Disc
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
For machining steel. Also suitable for machining stainless steel. Very good aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø
Artikelnummern
Artikelnummer
2W457915
EAN
4014855010578
UBB
500513286939
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
13401