text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Rastbolzen, ohne Verriegelung, mit Kontermutter Edelstahl 1.4305, Bolzen nicht gehärtet, Kunststoffgriff 5MM

Artikelnummer
Marke Kipp
D1_MM 10
Material Rostfreistahl
Material technisch 1.4305
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 25.3
Info Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305. Indexing pin 1.4305. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin not hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged..

Spezifikationen

Marke Kipp
D1_MM 10
Material Rostfreistahl
Material technisch 1.4305
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 25.3
Info Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305. Indexing pin 1.4305. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin not hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged..
Warennummer 8466209800

Maße

D 5
D1 10
D2 21
F1 = springiness beginning in N 5
F2 = springiness end in N 12
F x 30° 1.3
H 5
L1 17
L2 7
L3 15
L 43.5
P 1
SW1 13
SW2 17

Artikelnummern

Artikelnummer 58572.000.005
EAN 4059245010943
UBB 500689862935
UNSPSC 31162807
Hersteller Artikel Nr K0338.12105

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.