Indexing plungers, lockout type, without locknut
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Maschinenteile
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Indexing plungers
Indexing plungers
Indexing plungers, lockout type, without locknut
58565
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
KIPP Indexing plungers, lockout type, without locknut Steel, hardened pin, plastic grip Black oxide
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Kipp
Material
Stahl
Oberfläche
Schwarzoxidiert
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Material: Steel grade 5.8. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground, black oxidized.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. The lockout types are recommended for applications where the plunger remains disengaged over a long period and the pin should be prevented from springing back.
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Marke
Kipp
Material
Stahl
Oberfläche
Schwarzoxidiert
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Material: Steel grade 5.8. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground, black oxidized.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. The lockout types are recommended for applications where the plunger remains disengaged over a long period and the pin should be prevented from springing back.
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen