Cam-action indexing plungers without nut, grip uncoated
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
Maschinenteile
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Locking elements
Cam-action indexing plungers
Cam-action indexing plungers without nut, grip uncoated
58634
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
KIPP Cam-action indexing plungers without nut Steel 5.8, hardened pin Black oxide
Artikelnummer
Marke
Kipp
Klasse
5.8
Material
Stahl
Oberfläche
Schwarzoxidiert
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Material: Steel grade 5.8.Version: Black oxidized. Pin hardened and ground.Note: Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° pulls in the pin. A notch ensures that the handle remains in this position.
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Marke
Kipp
Klasse
5.8
Material
Stahl
Oberfläche
Schwarzoxidiert
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Material: Steel grade 5.8.Version: Black oxidized. Pin hardened and ground.Note: Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° pulls in the pin. A notch ensures that the handle remains in this position.
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen