Bushing for ball lock pins with LONG-LOK thread lock
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
Maschinenteile
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Indexing plungers
Bushings
Bushing for ball lock pins with LONG-LOK thread lock
58726
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
KIPP Bushing for ball lock pins with LONG-LOK thread lock Stainless steel 1.4305
Artikelnummer
Marke
Kipp
Material
Rostfreistahl
Material technisch
1.4305
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Material: Stainless steel 1.4305 LONG-LOK thread lock nylon.Version: Bright.Note: Bushing for ball lock pins are ideal for the easy and quick positioning of ball lock pins and locking pins.Advantages:- Centered by the centering collar.- Easy and reliable screwing in.- Can be screwed into various materials.- Usable both sides - the LONG-LOK thread lock allows the depth to be exactly matched to existing components, no locknut is required.Drawing reference: L2 = approx. 2x thread pitch.
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Marke
Kipp
Material
Rostfreistahl
Material technisch
1.4305
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Material: Stainless steel 1.4305 LONG-LOK thread lock nylon.Version: Bright.Note: Bushing for ball lock pins are ideal for the easy and quick positioning of ball lock pins and locking pins.Advantages:- Centered by the centering collar.- Easy and reliable screwing in.- Can be screwed into various materials.- Usable both sides - the LONG-LOK thread lock allows the depth to be exactly matched to existing components, no locknut is required.Drawing reference: L2 = approx. 2x thread pitch.
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen