Ball lock pins, self-locking
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
Maschinenteile
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Locking elements
Ball lock pins
Ball lock pins, self-locking
58650
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
KIPP Ball lock pins, self-locking Stainless steel
Artikelnummer
Marke
Kipp
Material
Rostfreistahl
Info
Material: Metal parts stainless steel.Version: Bright.Note: Ball lock pins are used for quick and easy fastening and joining of parts and work pieces. The two balls are disengaged by pressing the push button and the pin can be slipped into holes in the work pieces. Release the button to lock the balls and secure the connection. Corrosion resistant. Option for connecting retaining cable. Application temperature max. +250 °C. Shearing force double shear (F) = S · τ aB max.Accessories: Safety spiral cable K0367. Retaining cable with loop K0367. Key ring K0367.Bushing for ball lock pins K0724.
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Marke
Kipp
Material
Rostfreistahl
Info
Material: Metal parts stainless steel.Version: Bright.Note: Ball lock pins are used for quick and easy fastening and joining of parts and work pieces. The two balls are disengaged by pressing the push button and the pin can be slipped into holes in the work pieces. Release the button to lock the balls and secure the connection. Corrosion resistant. Option for connecting retaining cable. Application temperature max. +250 °C. Shearing force double shear (F) = S · τ aB max.Accessories: Safety spiral cable K0367. Retaining cable with loop K0367. Key ring K0367.Bushing for ball lock pins K0724.
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen