text.skipToContent text.skipToNavigation

KCL Chemikalienschutzhandschuhe Größe 10


Artikelnummer 73810KCL
Farbe Grün
Ausführung 5-Finger
Isoliert Nein
Dicke (mm) 2
Güteklasse Andere
Beschichtung Vollständig beschichtet
Werkstoff Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grün
Ausführung 5-Finger
Isoliert Nein
Dicke (mm) 2
Güteklasse Andere
Beschichtung Vollständig beschichtet
Werkstoff Andere
Art des Verschlusses Ziehen Sie an
Art der Lieferung Paar
Lange Ausführung Ja
Mit Anti-Rutsch-Schicht Ja
Oberflächenbehandlung Andere
Handschuhgröße 10
Schutz gegen mechanische Risiken Ja
Schutz gegen chemische Risiken Ja
Schutz gegen das Risiko von Mikroorganismen Ja
Schutz gegen Hitze- und Feuergefahr Ja
Schutz gegen Kälterisiko Ja
Schutz vor dem Risiko radioaktiver Kontamination Nein
Schutz vor dem Risiko ionisierender Strahlung Nein
Gefüttert Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Nein
Typ der Manschette Armstulpe
Marke Kcl
Gewicht pro Stück (g) 200
Model Tricotril Winter
Type Chemical Protective Gloves

Artikelnummern

Artikelnummer 73810KCL
EAN 4008198773801
UBB 500620267657
UNSPSC 46181504
Hersteller Artikel Nr 073810141X
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.