text.skipToContent text.skipToNavigation

KCL Chemikalienschutzhandschuhe Größe 10


Artikelnummer 71710KCL
Farbe Grau
Ausführung 5-Finger
Isoliert Nein
Dicke (mm) 0.65
Güteklasse Andere
Beschichtung Andere
Werkstoff NBR (Nitrilkautschuk)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grau
Ausführung 5-Finger
Isoliert Nein
Dicke (mm) 0.65
Güteklasse Andere
Beschichtung Andere
Werkstoff NBR (Nitrilkautschuk)
Art des Verschlusses Ziehen Sie an
Art der Lieferung Paar
Lange Ausführung Ja
Mit Anti-Rutsch-Schicht Ja
Oberflächenbehandlung Andere
Handschuhgröße 10
Schutz gegen mechanische Risiken Ja
Schutz gegen chemische Risiken Ja
Schutz gegen das Risiko von Mikroorganismen Ja
Schutz gegen Hitze- und Feuergefahr Nein
Schutz gegen Kälterisiko Nein
Schutz vor dem Risiko radioaktiver Kontamination Nein
Schutz vor dem Risiko ionisierender Strahlung Nein
Gefüttert Ja
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Nein
Typ der Manschette Manschette bis zum Handgelenk
Marke Kcl
Gewicht pro Stück (g) 119
Model Nitopren
Type Chemical Protective Gloves

Artikelnummern

Artikelnummer 71710KCL
EAN 4008198771708
UBB 500620262450
UNSPSC 46181504
Hersteller Artikel Nr 071710141E
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.