text.skipToContent text.skipToNavigation

KCL Chemikalienschutzhandschuhe Größe 09


Artikelnummer 15109KCL
Farbe Mehrfarbig
Ausführung 5-Finger
Isoliert Nein
Dicke (mm) 0.67
Güteklasse Andere
Beschichtung Handfläche beschichtet
Werkstoff NBR (Nitrilkautschuk)/Baumwolle
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Mehrfarbig
Ausführung 5-Finger
Isoliert Nein
Dicke (mm) 0.67
Güteklasse Andere
Beschichtung Handfläche beschichtet
Werkstoff NBR (Nitrilkautschuk)/Baumwolle
Art des Verschlusses Ziehen Sie an
Art der Lieferung Paar
Lange Ausführung Nein
Mit Anti-Rutsch-Schicht Nein
Oberflächenbehandlung Andere
Handschuhgröße 9
Schutz gegen mechanische Risiken Ja
Schutz gegen chemische Risiken Nein
Schutz gegen das Risiko von Mikroorganismen Nein
Schutz gegen Hitze- und Feuergefahr Nein
Schutz gegen Kälterisiko Nein
Schutz vor dem Risiko radioaktiver Kontamination Nein
Schutz vor dem Risiko ionisierender Strahlung Nein
Gefüttert Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Nein
Typ der Manschette Manschette bis zum Handgelenk
Marke Kcl
Gewicht pro Stück (g) 50
Model Taifun
Type Chemical Resistant Gloves

Artikelnummern

Artikelnummer 15109KCL
EAN 4008198715191
UBB 500620234400
UNSPSC 46181504
Hersteller Artikel Nr 015109141E
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.