Kabelbinder mit halterung
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
Technische Teile und Maschinenteile
Kunststoffteile
Kabelbinder
Kabelbinder mit halterung
56834
56834.278.101
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
Kabelbinder mit halterung Kunststoff Polyamid (nylon) 6.6 2781 Schwarz
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Klasse
6.6
Material
Plastic
Material technisch
Polyamid (nylon)
Info
Depending on availability the dimensions may deviate.
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Klasse
6.6
Material
Plastic
Material technisch
Polyamid (nylon)
Info
Depending on availability the dimensions may deviate.
Maße
b
4.5
Hole ø (mm)
6.5
L (mm)
140
Material thickness
0.6
Max. bundle ø
35
No.
2781
Tensile strength (N)
140
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
56834.278.101
EAN
8715492869906
UBB
950373144738
UNSPSC
39121703
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen