text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Bit-Buchsen-Satz AEM.J2

Artikelnummer 2V363284
Verpackung Fall
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 1
Gesamtzahl der Werkzeuge 26
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 2

Spezifikationen

Verpackung Fall
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 1
Gesamtzahl der Werkzeuge 26
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 2
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 2
Anzahl Bits Torx 4
Anzahl Bits Rille 0
Anzahl der Bits insgesamt 19
Anzahl Bits Innensechskant 3
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 5
Anzahl der Torx-Einsätze 4
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Ja
Marke Facom
Warennummer 82060000
Type Tool Set

Beschreibung

Inhalt: - 1 Schraubeinsatzhalter AEM.M. - 5 Schraubeinsätze Serie 0 für Schlitzschrauben: ES.002 - ES.002,5 - ES.003 - ES.004 - ES.004,5. - 2 Schraubeinsätze Serie 0 für Phillips®: EP.0x2 - EP.000. - 2 Schraubeinsätze Serie 0 für Pozidriv®: ED.0x2 - ED.000. - 3 Schraubeinsätze Serie 0 für 6-Kant: EH.001,5 - EH.002 - EH.002,5. - 3 Schraubeinsätze Serie 0 für 6-Kant, kugelförmiger Kopf: ETS.001,5 - EH.002 - EH.002,5. - 4 Schraubeinsätze Serie 0 für Torx: EX.006 - EX.007 - EX. 008 - EX.010. - 1 Adapter für Steckschlüssel ECR.0. - 5 Steckschlüssel 1/4": R.3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 7 mm. - Abmessungen des Kastens (L x B x H): 205 x 130 x 31 mm. Gewicht: 340 g.

Artikelnummern

Artikelnummer 2V363284
EAN 3148515003585
UBB 500637334847
UNSPSC 27111703
Hersteller Artikel Nr AEM.J2
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.