text.skipToContent text.skipToNavigation

Jallatte Botas de segurança Jalartic CAP J0400 41 S3 Castanho


Položka č. 4E955712
Cor Prateado
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Sim
Tipo Sandália
Sem metal Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Ambalat la 1

technické údaje

Cor Prateado
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Sim
Tipo Sandália
Sem metal Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Tamanho do sapato 41
Testado para ESD Não
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Men
Modelo infantil Não
Material da sola Outro
Material da parte superior Leather
Ajuste largo Não
Revestimento interior Sim
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Sim
Material da biqueira de segurança Aço
Forro de material Outro
Ortopédico Não
Com proteção contra choques Sim
Com palmilha amovível Sim
Material do para-choques/tampa do para-choques Outro
Com sola intermédia Sim
Material da sola intermédia Aço
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 SRC
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Isolamento frio da sola (CL) Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Não
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 s3
Anti-estático Sim
Antiderrapante Sim
Marca Jallatte
Código pautal 64034000
Model Jallatte Laars S3 Jalaska CAP SAS
Type Safety Boots

Čísla materiálu

Položka č. 4E955712
EAN 3597810152014
UBB 500513169879
UNSPSC 46181604
Číslo materiálu výrobcu J0400 41 (57605541)
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.