text.skipToContent text.skipToNavigation

Jallatte Sicherheitsstiefel Jalaska J0266 42 S3 Braun


Artikelnummer 2J377185
Farbe Braun
Ausführung Knöchelhoch
Wasserdicht Ja
Typ Stiefel
Metallfrei Nein
Art des Verschlusses Andere
Feuerhemmende Version Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Braun
Ausführung Knöchelhoch
Wasserdicht Ja
Typ Stiefel
Metallfrei Nein
Art des Verschlusses Andere
Feuerhemmende Version Nein
Größe des Schuhs 42
ESD-geprüft Nein
Mit Anti-Nagelschutzplatte Nein
Mit Mittelfußschutz Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Nein
Geschlecht Unisex
Modell Kind Nein
Material der Sohle Polyurethan (PUR)
Material des Oberteils Rindsleder
Weite Passform Nein
Innenfutter Ja
Mit verstärktem Knöchel Nein
Mit Zehenschutzkappe Ja
Material Sicherheitsspitze Stahl
Materialauskleidung Andere
Orthopädisch Nein
Mit Anstoß-/Stulpenkappe Nein
Mit herausnehmbarer Einlegesohle Nein
Mit Zwischensohle Ja
Material Zwischensohle Stahl
Rutschhemmung nach ISO 20344:2011 SRC
Wärmeisolierung der Sohle (HL) Nein
Kälteisolierung der Sohle (CL) Nein
Kraftstoff- und ölbeständig (FO) Ja
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO) Nein
Heißkontaktbeständige Sohle bis 300 °C Nein
Schuhe der Sicherheitskategorie nach ISO 20345:2011 s3
Antistatisch Ja
Rutschfest Ja
Marke Jallatte
Warennummer 64034000
Type Safety Boots

Artikelnummern

Artikelnummer 2J377185
EAN 3597810147935
UBB 500513173327
UNSPSC 46181604
Hersteller Artikel Nr 57601042
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.