text.skipToContent text.skipToNavigation

Interchangeable blade SlimBit electric slot 4 x 75 mm VDE insulated WIHA


Artikelnummer 7L868731
Verschraubungssystem Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm) 75
Größe (TX) 10
Isolationsschutz 1000 V Ja
Breite der Klinge (mm) 4
Dicke der Klinge (mm) 0.8
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verschraubungssystem Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm) 75
Größe (TX) 10
Isolationsschutz 1000 V Ja
Breite der Klinge (mm) 4
Dicke der Klinge (mm) 0.8
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marke Wiha

Artikelnummern

Artikelnummer 7L868731
EAN 4010995345808
UBB 500583162200
UNSPSC 27112814
Hersteller Artikel Nr 34580
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.