text.skipToContent text.skipToNavigation

Inspection camera micro CA-350x 3.5 inch 320 x 240 17 mm LED 4 RIDGID


Artikelnummer 5W476307
Gewicht 2.5
Mit Speicherfunktion Ja
Digital-Zoom 2
USB-Anschluss Ja
Größe des Bildschirms (cm) 8.89
Anzahl der Bildpunkte, horizontal 640
Anzahl der Bildpunkte, vertikal 480
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gewicht 2.5
Mit Speicherfunktion Ja
Digital-Zoom 2
USB-Anschluss Ja
Größe des Bildschirms (cm) 8.89
Anzahl der Bildpunkte, horizontal 640
Anzahl der Bildpunkte, vertikal 480
Mit Touchscreen Nein
Wi-Fi-kompatibel Ja
SD-Kartensteckplatz Nein
MicroSD-Kartensteckplatz Nein
Video-Aufzeichnung Ja
Analoger Videoausgang Ja
Marke Ridgid
Warennummer 90138090
Type micro CA-350x

Artikelnummern

Artikelnummer 5W476307
UBB 500729740950
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 63888
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.