Drehmomentschlüssel-Zubehör
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
4O317022
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
Insert lever-action reversible ratchet 1/2 inch 9 x 12 mm HAZET
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4O317022
Ausführung
Ratschenbefestigung
Gesamtlänge (mm)
74.5
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Max. Belastung (Nm)
120
Breite des Kopfes (mm)
40
Größe des Anschlusses (mm)
12.5
Geeignet für Verlängerung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Ratschenbefestigung
Gesamtlänge (mm)
74.5
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Max. Belastung (Nm)
120
Breite des Kopfes (mm)
40
Größe des Anschlusses (mm)
12.5
Geeignet für Verlängerung
Nein
Mit Verlängerung
Nein
Rechtwinkliger Einbau
Nein
Mit Skala
Nein
Marke
Hazet
Type
6403-1
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4O317022
EAN
4000896027521
UBB
500582165378
UNSPSC
27112720
Hersteller Artikel Nr
4000822819